Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1201FL
Cod. Produttore
TUB1201FL
Cod. EAN
8017963153515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUB1201FL FLAT D 1,5-2,5
  • Sezione cavo: 0,25-1 mm²
  • Diametro cavo: 1,5-2,5 mm
  • Tipo: Tubetto trasparente
  • Applicazione: Tessera flessibile
  • Forma: Flat
  • Serie: CBTUB1201FL
  • Quantità consigliata: 3000

Documentazione tecnica

Il TUB1201FL è un tubo isolante di forma flat, progettato per proteggere conduttori elettrici con sezioni da 0,25 a 1 mm² e diametri da 1,5 a 2,5 mm. Realizzato in materiale trasparente, garantisce un isolamento sicuro e affidabile, facilitando l'identificazione visiva dei fili. La sua struttura piatta lo rende ideale per applicazioni dove lo spazio è limitato, offrendo una soluzione versatile e resistente per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: TUB1201FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 12x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

dentatura

Con dentatura interna

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Produttore

Tubetto isolante trasparente flat 12x4 per cavi elettrici 1,5-2,5 mm applicazioni elettriche