› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TUB6715 TUB.ASOLATO PER TA6715W

Cod. Rexel CBTUB6715
Cod. Produttore TUB6715
Cod. EAN 8017963098366

Informazioni principali

  • Dimensioni: 67x15 mm
  • Materiale: PVC trasparente
  • Tipo: Tubetto fascettabile
  • Compatibilità: Per TA6715W
  • Serie: TUB6715
  • Quantità consigliata: 125 pezzi
  • Finitura: Trasparente
  • Applicazione: Fascettatura cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TUB6715 Tubetto fascettabile in PVC, 67x15mm, trasparente

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Altro

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete sottile

lunghezza

67 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 14 mm

diametro filo

1,5 ... 14 mm

TUB6715 TUB.ASOLATO PER TA6715W