Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB5015
Cod. Produttore
TUB5015
Cod. EAN
8017963068567

Informazioni di prodotto

Tubetto fascettabile in PVC, 52x15mm, trasparente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUB5015 Tubetto fascettabile in PVC, 52x15mm, trasparente

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Altro

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete sottile

lunghezza

52 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 14 mm

diametro filo

1,5 ... 14 mm