Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB359
Cod. Produttore
TUB359
Cod. EAN
8017963107860

Informazioni di prodotto

Tubetto fascettabile in PVC, 35x9mm, trasparente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUB359 Tubetto fascettabile in PVC, 35x9mm, trasparente

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Altro

larghezza

9 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete sottile

lunghezza

35 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,5 ... 14 mm

diametro filo

1,5 ... 14 mm