Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2306
Cod. Produttore
TUB2306
Cod. EAN
8017963199797

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 14-20mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUB2306 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 14-20mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

14 ... 20 mm

diametro filo

14 ... 20 mm