Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2300
Cod. Produttore
TUB2300
Cod. EAN
8017963101882

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 1-2mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUB2300 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 1-2mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

23 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1 ... 2 mm

diametro filo

1 ... 2 mm