Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1506
Cod. Produttore
TUB1506
Cod. EAN
8017963199759

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 14-20mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUB1506 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 14-20mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

14 ... 20 mm

diametro filo

14 ... 20 mm