Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUA15
Cod. Produttore
TUA15
Cod. EAN
8017963200004

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente adesivo in PVC, 15x4mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUA15 Tubetto trasparente adesivo in PVC, 15x4mm

tipo di montaggio

Incollare

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente