› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I

Cod. Rexel CX2942153
Cod. Produttore 2942153
Cod. EAN 4017918080648

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR-G
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 scambio AgNi
  • Potenza: medie a grandi
  • Relè: saldato
  • Applicazione: modulo a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I