› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P

Cod. Rexel CX2906213
Cod. Produttore 2906213
Cod. EAN 4055626047409

Informazioni principali

  • Tipo: Relè di potenza
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Serie: RT III
  • Protezione: Sigillati
  • Omologazioni: ATEX/IECEx Zona 2
  • Applicazione: Basi PLC ATEX
  • Classe: Ex Classe I, Div. 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura , RT III sigillati con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso: 24 V DC, coordinati con le apposite basi PLC omologate secondo ATEX/IECEx (Zona 2) e Zona Ex Classe I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,7 ... 59,5 V

TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P