› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-TVSD-D-60DC-PT-I

Cod. Rexel CX2940207
Cod. Produttore 2940207
Cod. EAN 4017918079901

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè stato solido
  • Protezione: Optoaccoppiata
  • Serie: DEK-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

TTC-6-TVSD-D-60DC-PT-I