› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-TVSD-D-24DC-PT-I

Cod. Rexel CX2905743
Cod. Produttore 2905743
Cod. EAN 4046356992350

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo montaggio: Guida 35 mm
  • Curva intervento: Elettronico
  • Numero poli: 1-polo
  • Serie: CBM E4
  • Interruttore: Protezione elettronica
  • Tensione: 24 V DC
  • Regolazione corrente: 0.5-10 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 40 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

130 mm

profondità

121 mm

Tensione d'esercizio

30 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Limitazione di corrente attiva x IN

2

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

0,02 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,08 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

TTC-6-TVSD-D-24DC-PT-I