› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I

Cod. Rexel CX2940391
Cod. Produttore 2940391
Cod. EAN 4017918080068

Informazioni principali

  • Serie: EMG 17-REL/KSR
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo contatto: AgNi
  • Numero contatti: 2 di scambio
  • Potenza: medie-grandi
  • Relè: saldato
  • Applicazione: modulo a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

17,5 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I