› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I

Cod. Rexel CX2940210
Cod. Produttore 2940210
Cod. EAN 4017918079918

Informazioni principali

  • Ingresso: 230 V AC
  • Uscita: 3 - 48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè stato solido
  • Isolamento: Optoaccoppiato
  • Serie: DEK-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 230 V AC, uscita: 3 - 48 V DC/ 100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I