› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-GDT-D-24AC-UT-I

Cod. Rexel CX2940090
Cod. Produttore 2940090
Cod. EAN 4017918079864

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR-G
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Relè saldato con contatto dorato
  • 1 contatto di scambio
  • Adatto per piccole potenze

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto dorato per piccole potenze, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

TTC-6-GDT-D-24AC-UT-I