› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I

Cod. Rexel CX2940359
Cod. Produttore 2940359
Cod. EAN 4017918080051

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR-G
  • Contatto: 1 scambio AgNi
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Potenza: medie-grandi
  • Relè: saldato
  • Versione: girata 180°

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V DC, versione girata di 180°

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,021 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I