› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TT-SLKK5 OHNE VAR

Cod. Rexel CX2866776
Cod. Produttore 2866776
Cod. EAN 4046356113557

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Regolabile: 18-29,5 V DC
  • Ingresso: 90-350 V DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: Selective Fuse Breaking
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

569 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

90 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

26 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

TT-SLKK5 OHNE VAR