› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TT-2-PE/S1- 24DC

Cod. Rexel CX2821180
Cod. Produttore 2821180
Cod. EAN 4017918077068

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Lunghezza filo: 90 mm
  • Lunghezza puntalini: 8 mm
  • Numero poli: 50
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello a filo
  • Serie: DB 50- 90 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a filo flessibile, 50 poli, sezione del conduttore: 0,5 mm², lunghezza filo: 90 mm, lunghezza dei puntalini: 8 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

TT-2-PE/S1- 24DC