Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067970
Cod. Produttore
6067970
Cod. EAN
4012195694724

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TSGV A2 GIUNTO SEPARATORE
  • Collegamento: senza viti
  • Applicazione: separatore TSG
  • Bordi: tutte le altezze
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: TSGV A2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto per separatori per il collegamento senza viti dei separatori TSG con bordi di tutte le altezze.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 301 (1.4310)

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

TSGV VA4310 GIUNTO DEL SEPARATORE P