Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6062114
Cod. Produttore
6062114
Cod. EAN
4012195694571

Informazioni di prodotto

Separatore per sistemi di supporto cavi 85x2995 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

85 mm

Produttore

TSG 85 FS SEPARATORE PER SISTEMI DI