Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6062331
Cod. Produttore
6062331
Cod. EAN
4012195694694

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 85 DD
  • Funzione: Separatore cavi
  • Tensioni: Differenti
  • Protezione: Standard industriale
  • Dimensioni: Compatte
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

85 mm

Produttore

TSG 85 DD SEPARATORE PER SISTEMI DI