Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6062327
Cod. Produttore
6062327
Cod. EAN
4012195694687

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 60 DD
  • Tensione: non specificata
  • Funzione: Separatore cavi
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Corrente: non specificata
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

60 mm