Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6062033
Cod. Produttore
6062033
Cod. EAN
4012195694489

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 45 FS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Funzione: Separatore cavi
  • Protezione: Non indicata
  • Applicazione: Funzioni/tensioni diverse
  • Dimensioni: Non specificate
  • Corrente nominale: Non indicata
  • Certificazioni: Non menzionate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

45 mm

Produttore

TSG 45 FS SEPARATORE PER SISTEMI DI