Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6062028
Cod. Produttore
6062028
Cod. EAN
4012195694472

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 45 A4
  • Tensione: Non specificata
  • Funzione: Separatore cavi
  • Protezione: Non indicata
  • Corrente: 45 A
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Certificazioni: Non menzionate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

45 mm

Produttore

TSG 45 A4 SEPARATORE 45X3000 A4