Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67200280
Cod. Produttore
67200280
Cod. EAN
8004487063598

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Display: 4,3" 16:9 Wide screen
  • Risoluzione: 480x272 px
  • Temperatura esercizio: 5-50 °C
  • Umidità max: 93% senza condensa
  • Materiale contenitore: ABS
  • Assorbimento: 90 mA a 20 V
  • Serie: TS4.3 WH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Permette il controllo di una serie di funzionalità domotiche per un impianto base tramite un apposito menu di comando o tramite mappe grafiche. Collegamento diretto al bus domotico per la gestione dei moduli. Display da 4,3” 16/9. Installazione a parete. Colore bianco.

Produttore

TS4.3 WH TERMINALE TOUCH SCREEN 4.3