›

TS DIG ASTRO 2C.WEEK 230V BLE

Cod. Rexel LE412724
Cod. Produttore 412724
Cod. EAN 3414971975552

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Canali: 2
  • Programmi: 2x28 settimanali
  • Programmazione: Bluetooth e tastiera
  • Tipo: Orario astronomico
  • Serie: LE412724
  • App compatibile: Legrand Time Switch

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario astronomico programmabile Bluetooth giornaliero o settimanale. Programmazione diretta da tastiera o tramite smartphone con l\'App Legrand Time Switch. 2 canali (16A-250Vac) - Vn=230Vac - 2x28 programmi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

programma astronomico

numero di canali

2

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

tempo di commutazione minimo canale 2

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

TS DIG ASTRO 2C.WEEK 230V BLE