Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700174
Cod. Produttore
BIZ700174
Cod. EAN
3700420301622

Informazioni di prodotto

Trogolo in plastica da 10 litri, ideale per lavori di muratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di trasporto e maneggevolezza grazie al materiale leggero
  • Resistenza agli agenti chimici e all’usura per una lunga durata
  • Design semplice che permette un rapido utilizzo in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole che garantisce risparmio nel tempo
  • Facilita la gestione e il dosaggio dei materiali da lavoro
  • Contribuisce a un’installazione più efficiente e precisa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trogolo in plastica con capacità di 10 litri, ideale per contenere materiali o liquidi durante lavori elettrici e di manutenzione. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce facilità di trasporto e durabilità nel tempo. Le maniglie laterali assicurano una presa comoda e stabile, rendendo il prodotto pratico e funzionale per diverse applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Trogolo in plastica, nero, 10 L, ideale per lavori di muratura.

larghezza

340 mm

profondità

11 mm

lunghezza

440 mm

materiale

Plastica

Produttore

Trogolo plastica 10 litri resistente chimici usura ideale lavori muratura