› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO3-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX1159044
Cod. Produttore 1159044
Cod. EAN 4063151165734

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 3 fase
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Regolabile: 24-28 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Serie: TRIO POWER
  • Modello: TRIO3-PS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

135 mm

profondità

132 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 550 V

TRIO3-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE