› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO3-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX1159042
Cod. Produttore 1159042
Cod. EAN 4063151165932

Informazioni principali

  • Ingresso: 3 fase
  • Uscita: 24 V DC / 10 A
  • Regolabile: 24-28 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: Alimentazione switching
  • Serie: TRIO POWER
  • Modello: TRIO3-PS/3AC/24DC/10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

135 mm

profondità

132 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

40 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 550 V

TRIO3-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE