› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 MODUL

Cod. Rexel CX2907380
Cod. Produttore 2907380
Cod. EAN 4055626198262

Informazioni principali

  • Descrizione: DIODO TRIO2-DIODE
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Corrente 1: 2x10 A
  • Corrente 2: 1x20 A
  • Serie: TRIO
  • Tipo: Modulo ridondanza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza TRIO DIODE, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN,

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

10 ... 30 V

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 MODUL