› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 MODULO PS +

Cod. Rexel CX2907160
Cod. Produttore 2907160
Cod. EAN 4055626166575

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 5 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Push-in
  • Interfaccia: USB (Modbus/RTU)
  • Alimentatore: Integrato
  • Protezione: UPS DC
  • Serie: TRIO DC UPS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRIO DC UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

60 mm

peso

0,7447 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

85 ... 264 V

Tensione d'uscita

24 ... 28 V

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 MODULO PS +