› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 MODULO PS +

Cod. Rexel CX2907161
Cod. Produttore 2907161
Cod. EAN 4055626166582

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Push-in
  • Interfaccia: USB (Modbus/RTU)
  • Protezione: DC UPS integrato
  • Serie: TRIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRIO DC UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

68 mm

peso

1,3667 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

85 ... 264 V

Tensione d'uscita

24 ... 28 V

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 MODULO PS +