› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA MODU

Cod. Rexel CX2905909
Cod. Produttore 2905909
Cod. EAN 4055626007502

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente: 3 A
  • Potenza: 750 VA
  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 1 fase
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Push-in
  • Serie: TRIO AC-USV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRIO AC-USV - UPS con batteria integrata, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 230 V AC / 3 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

170 mm

profondità

136 mm

peso

6,009 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

60 min

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA MODU