› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC ALIMENTATO

Cod. Rexel CX1065976
Cod. Produttore 1065976
Cod. EAN 4055626731032

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente uscita: 8 A
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Protezione: IP67
  • Connettori: Circolari 7/8"
  • Montaggio: A parete
  • Fasi ingresso: 1 fase
  • Serie: TRIO POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER IP67, Connettori circolari da 7/8", Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 8 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

136 mm

altezza

240 mm

profondità

53 mm

Altezza della parte incassata

240 mm

assorbimento di potenza

285 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

136 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

192 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP67

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

99 ... 275 V

TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC ALIMENTATO