› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX1076188
Cod. Produttore 1076188
Cod. EAN 4055626783918

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 72 V DC
  • Corrente uscita: 14 A
  • Ingresso: 3 fasi
  • Regolabile: 70-85 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Serie: TRIO POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 72 V DC / 14 A, regolabile da 70 V DC ... 85 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

130 mm

profondità

160 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

1335,1 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

110 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

1008 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

21 A

valore nominale tensione d'uscita 1

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

14 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

70 ... 85 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE