› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 ALIM. MONOFAS

Cod. Rexel CX2903159
Cod. Produttore 2903159
Cod. EAN 4055626255422

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentatore switching
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Ingresso: Monofase
  • Uscita: 48 V DC / 5 A
  • Boost dinamico incluso
  • Connessione rapida senza utensili
  • Compatibile cavi rigidi e flessibili
  • Serie: TRIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 5 A, boost dinamico, tecnica di connessione rapida senza utensili per conduttori rigidi e flessibili con capocorda montato

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

130 mm

profondità

160 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

285,7 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

42 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

36 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

99 ... 275 V

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 ALIM. MONOFAS