› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D ALIMENTAT

Cod. Rexel CX2903144
Cod. Produttore 2903144
Cod. EAN 4046356726955

Informazioni principali

  • Serie: TRIO POWER
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 5 A
  • Ingresso: Monofase
  • Tipo montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Push-in
  • Alimentatore: Switching
  • Protezione: B+D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

272 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

35 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

99 ... 275 V

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D ALIMENTAT