Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2903158
Cod. Produttore
2903158
Cod. EAN
4055626255460

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

254,7 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

35 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

12 ... 18 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

122 ... 275 V

Produttore

TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 ALIM. MONOFA