› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

TRIO-PS/1AC/5DC/10

Cod. Rexel CX2901539
Cod. Produttore 2901539
Cod. EAN 4046356609159

Informazioni principali

  • Serie: Radioline
  • Ingressi digitali: 8
  • Ingresso impulsi: 2 fino a 100 Hz
  • Tensione ingresso: 0-30,5 V DC
  • Tipo modulo: Espansione I/O
  • Connessione: Wireless
  • Applicazione: Radioline
  • Compatibilità: Moduli Radioline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione I/O Radioline, 8 ingressi digitali (0 ... 30,5 V DC) o 2 ingressi a impulsi fino a 100 Hz

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

113,02 mm

profondità

113,6 mm

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con interfaccia ottica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,5 V

TRIO-PS/1AC/5DC/10