› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Interruttore Selettore Velocità 3 Posizioni Parete/Incasso

Cod. Rexel VR12869
Cod. Produttore 0000012869
Cod. EAN 8010300128696

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore/Selettore
  • Installazione: a parete/incasso
  • Scatola: standard UNI503
  • Comando: manopola 3 posizioni
  • Funzione: tasto slider ON/OFF
  • Serie: TRIO-CA

Descrizione del prodotto

Interruttore a parete di colore bianco con selettore rotativo e a pressione, progettato per un sistema monofase. Il dispositivo consente un controllo semplice e preciso grazie alla manopola rotativa numerata e ai pulsanti integrati, garantendo affidabilità e funzionalità per impianti elettrici residenziali e commerciali. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, assicurando un'installazione discreta e pratica. Descrizione del produttore: Interruttore/Selettore di velocità per installazione a parete o ad incasso in scatola standard UNI503. Dotato di manopola comando a 3 posizioni e tasto slider ON/OFF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

116 mm

altezza

83 mm

profondità

75 mm

numero di fasi

1

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Interruttore Selettore Velocità 3 Posizioni Parete/Incasso