› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 60 LED 4K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL129107N
Cod. Produttore LL129107N
Cod. EAN 8012680120628

Informazioni principali

Trend U&D 60 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 60 LED 4K CORTEN rappresenta un'illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design elegante e moderno, perfetto per ambienti contemporanei. La tecnologia LED 4K garantisce una luminosità eccezionale, riducendo al contempo il consumo energetico. Grazie alla sua finitura in corten, questo prodotto non solo è funzionale ma aggiunge anche un tocco di stile rustico e sofisticato all'ambiente. Il TREND UUD 60 è ideale per una varietà di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per l'illuminazione di spazi interni ed esterni. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere agli agenti atmosferici, assicurando durabilità e performance nel tempo.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

520 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

TREND UUD 60 LED 4K 6W CORTEN