› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 60 LED 4K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL129106N
Cod. Produttore LL129106N
Cod. EAN 8012680120598

Informazioni principali

Trend U&D 60 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 60 LED 4K ANTRAC è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è caratterizzata da un colore antracite sofisticato, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla tecnologia LED a 4000K, offre una luce brillante e naturale, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La lampada è progettata per garantire un'installazione semplice e veloce, rendendola adatta a diverse applicazioni. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, mentre l'efficienza energetica dei LED contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico. Con la lampada TREND UUD 60 LED, si ottiene non solo un'illuminazione di qualità, ma anche un tocco di stile che arricchisce l'arredamento.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

520 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 60 LED 4K 6W ANTRAC.