› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 60 LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1291073
Cod. Produttore LL1291073
Cod. EAN 8012680120611

Informazioni principali

Trend U&D 60 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 60 LED 3K CORTEN rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e di design. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED offre una luce calda di 3000 Kelvin, creando un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. Il suo elegante colore corten conferisce un tocco di modernità e stile, rendendola perfetta per spazi interni ed esterni. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti. La lampada è progettata per resistere alle intemperie, rendendola ideale per l'illuminazione di giardini, terrazzi e aree all'aperto. Con un design raffinato e funzionale, la TREND UUD 60 LED 3K CORTEN è una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di illuminazione contemporanee.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

520 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

3 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

TREND UUD 60 LED 3K 6W CORTEN