› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 60 LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1291033
Cod. Produttore LL1291033
Cod. EAN 8012680120499

Informazioni principali

Trend U&D 60 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 60 LED 3K CORTEN è un'illuminazione innovativa che combina design moderno e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in vari ambienti. La finitura in corten non solo conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ma garantisce anche resistenza e durata nel tempo. Questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione di interni e esterni, rendendolo versatile per qualsiasi progetto di design. Grazie alla sua tecnologia LED, il TREND UUD 60 assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi senza compromettere la qualità della luce. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

500 lm

prestazioni del sistema

6 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

TREND UUD 60 LED 3K 6W CORTEN