› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 60 BL LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL129113N
Cod. Produttore LL129113N
Cod. EAN 8012680120802

Informazioni principali

Trend U&D 60 Bl LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 60 BL LED 4K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione ottimale in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da un design elegante e contemporaneo che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendolo ideale per un uso prolungato. Con un'illuminazione a 4000K, fornisce una luce neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La finitura grigia aggiunge un tocco di raffinatezza, rendendo questo prodotto non solo pratico ma anche esteticamente gradevole. Adatto per installazioni in uffici, negozi e abitazioni, il TREND UUD 60 BL LED 4K GRIGIO rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e stile.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

280 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

I

TREND UUD 60 BL LED 4K 6W GRIGIO