›

TREND UUD 60 BL LED 3K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1291103
Cod. Produttore LL1291103
Cod. EAN 8012680120703

Informazioni principali

Trend U&D 60 Bl LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 6 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno in finitura antracite si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Perfetta per installazioni in ambito residenziale e commerciale, combina funzionalità e stile con tecnologia LED di ultima generazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

270 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

classe di protezione

I

TREND UUD 60 BL LED 3K 6W ANTRAC.