›

TREND UUD 60 2BL. LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1291193
Cod. Produttore LL1291193
Cod. EAN 8012680156368

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Corten
  • Tipo luce: LED
  • Consumo energetico: ridotto
  • Illuminazione: calda e accogliente
  • Serie: TREND UUD 60
  • Applicazione: ambienti moderni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce funzionalità e stile. Ideale per illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per integrarsi perfettamente in ambienti moderni, offre prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto, rappresentando una soluzione avanzata per l’illuminazione elettrica.
TREND UUD 60 2BL. LED 3K 6W CORTEN