› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 24W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL490012N
Cod. Produttore LL490012N
Cod. EAN 8012680063642

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED TREND UUD 220 offre una luminosità eccezionale con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti dove è richiesta una luce bianca e naturale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire un'efficienza energetica ottimale, contribuendo così a ridurre i costi di illuminazione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendola adatta per l'uso in diverse applicazioni, sia domestiche che commerciali. Con un design elegante e moderno, la lampada si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. La tecnologia LED garantisce una bassa emissione di calore, rendendola sicura e conveniente per l'uso prolungato.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

3310 lm

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

24 W

prestazioni del sistema

24 W

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 4K 24W BIANCO