› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL495GN
Cod. Produttore LL495GN
Cod. EAN 8012680039395

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K in grigio rappresenta l'innovazione nel campo dell'illuminazione. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità grazie alla tecnologia LED 4K, che garantisce una luminosità intensa e un'ottima resa cromatica. Realizzato con materiali selezionati, il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per utilizzi sia residenziali che commerciali. La sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, senza compromettere la qualità della luce. Con un grado di protezione adeguato, questo prodotto è progettato per garantire durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta pratica e funzionale per chi cerca soluzioni di illuminazione avanzate.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

15 W

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

prestazioni del sistema

15 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

blu

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2060 lm

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

TREND UUD 220 LED 4K 15W GRIGIO