›

TREND UUD 220 LED 4K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL492GN
Cod. Produttore LL492GN
Cod. EAN 8012680027446

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K 15W GRIGIO è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design moderno e funzionale. Con una potenza di 15 watt e una temperatura colore 4K, offre una luce chiara e naturale ideale per ambienti interni. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi contesti di installazione. Questo prodotto garantisce efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1260 lm

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

15 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della luce

blu

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 4K 15W GRIGIO